RIDGID 26648 ปากกาจับชิ้นงานแบบรวมปากหมุน 4-1/2 นิ้ว Fs
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจับแบบรวม |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | คงที่ |
ความกว้างของขากรรไกร | 4.5 " |
วัสดุ | เหล็กหลอม |
แม็กซ์ การเปิด | 6" |
รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 3 |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 5" |
ความจุท่อ | 3/8 ถึง 3 " |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 3" |
ประเภทปากกาจับ | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.