RIDGID 66997 ปากกาจับชิ้นงานแบบรวมปากหมุน 6 นิ้ว Fs
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจับแบบรวม |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | คงที่ |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
วัสดุ | เหล็กหลอม |
แม็กซ์ การเปิด | 8" |
รูยึด Dia. | 11 / 16 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 3 |
ความสูงโดยรวม | 10.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.625 " |
ความจุท่อ | 1/2 ถึง 4 " |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 4.5 " |
UPC | 695977720336 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8205700030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.