RIDGID 32900 ท่อดินคัตเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดท่อดิน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ตัด | เหล็กหล่อ |
การตัด | วงล้อแอ็คชั่น |
กำลังการตัด | 1-1 / 2 "ถึง 6" |
จัดการออกแบบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33.25 " |
โซ่สำรอง | Mfr. เลขที่ 34570 |
UPC | 0095691329004 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8203406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | การตัด | กำลังการตัด | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | โซ่สำรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69982 | เหล็กหลอม | ratcheting | 1-1 / 2 "ถึง 6" | เหล็ก | 17 " | Mfr. เลขที่ 33665 | ฿41,837 | ||
68650 | เหล็ก | ratcheting | ไม่มีดุม 1-1 / 2 "ถึง 6" | เหล็ก | 24 5 / 16 " | Mfr. เลขที่ 33670 | ฿42,771 | ||
42878 | - | - | 1 1/2" ถึง 8" | - | 18 " | - | ฿43,272 | ||
286 | เหล็กหลอม | หนึ่งจังหวะ | 1-1 / 2 "ถึง 6" | อลูมิเนียม | 40 " | Mfr. เลขที่ 34575 | ฿35,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.