RIDGID 50767 เครื่องตัดท่อไฟฟ้า ความจุท่อ 2-1/2 ถึง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดท่อไฟฟ้าแบบพกพา |
แอมป์ | 20 |
ความจุ | ท่อ 2-1 / 2 "ถึง 8" |
HP | 1/2 |
Hz | เพื่อ 25 60 |
ไม่มีโหลด RPM | 32 |
ขนาดท่อที่กำหนด (นิ้ว) | 2 1/2" ถึง 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.875 " |
ระยะ | 1 |
การหันกลับ | ไม่ |
ประเภทสวิทช์ | เปิด / ปิดสลับ |
UPC | 0095691507679 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8203403000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.