RITTAL 5113500 ตู้ขนาดกะทัดรัดบานพับสูง 47 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 16 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | แทรกบิตคู่ |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 47 " |
แผงภายใน | รวม |
อัตราส่วน IP | 66-10.91 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
คะแนน NEMA | 12 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.99 |
รหัส HS | 7326908588 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความลึก | เครื่องวัดโลหะ | การติด | คะแนน NEMA | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM161208NC | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี | สีเทาอ่อน | 8.3 " | 16 | ผนัง | 3R, 4, 12 ปี | 7.28 " | 11.8 " | ฿15,975 | ||
WM201608NC | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี | สีเทาอ่อน | 8.3 " | 16 | ผนัง | 3R, 4, 12 ปี | 7.28 " | 15.8 " | ฿19,969 | ||
WM202008NC | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี | สีเทาอ่อน | 8.3 " | 16 | ผนัง | 3R, 4, 12 ปี | 7.27 " | 19.7 " | ฿20,487 | ||
WM242408NC | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี | สีเทาอ่อน | 8.3 " | 16 | ผนัง | 3R, 4, 12 ปี | 7.25 " | 23.6 " | ฿22,896 | ||
WM121206NC | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี | สีเทาอ่อน | 5.9 " | 16 | ผนัง | 3R, 4, 12 ปี | 4.92 " | 11.8 " | ฿14,603 | ||
5117500 | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี | สีเทาอ่อน | 16 " | 16 | - | 12 | - | 32 " | ฿75,327 | ||
5123500 | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี | สีเทาอ่อน | 16 " | 16 | - | 12 | - | 47 " | ฿103,309 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.