RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 ระยะชัดตื้นแบบออฟเซ็ต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Offset ประตูตื้นลึกใกล้ชิด |
ประเภทแขน | การแสดงเดี่ยว |
สี | เงิน |
การส่งประตู | ถนัดซ้าย |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 2" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 4.5 " |
สูงสุด ความสูงของประตู | 90 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 180 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 48 " |
การติด | ปกปิดในชั้น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 8302413000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.