Robertshaw 2374-502 | สวิทซ์แรงดัน .05-12.0 | 6xju5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 2374-502 สวิตช์ความดัน .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5

ROBERTSHAW 2374-502 สวิตช์ความดัน .05-12.0

In Stock
รายการ: AF2RUY รุ่น: 2374-502ข้ามอ้างอิง: 6XJU5
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
฿2,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตรวจจับแรงกด
ความลึก2-7 / 8 "
ดิฟเฟอเรนเชียล (ใน WC)เพื่อ 0.02 0.8
ระดับไฟฟ้า300 VA Pilot Duty ที่ 115 ถึง 277 VAC, 15 แอมป์ไม่เหนี่ยวนำถึง 277 VAC
ฟังก์ชันรับความรู้สึกบวกลบหรือความดันอากาศที่แตกต่างกัน
ความสูง5 13 / 16 "
รูยึด OC3-7 / 8 นิ้ว
สถานที่ติดตั้งแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 ถึง 180 F
ช่วงการตั้งค่าความดัน0.05 ถึง 12.0 นิ้ว ห้องน้ำ
ตัวอย่าง Line Connectorสลิปออน 1/4 "
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนH VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงประเภทสวิทช์ราคา
ROBERTSHAW 2374-507 สวิตช์ความดัน .06-.8 | AF2RVC 6XJV0 2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) สพท. NC฿8,653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 2374-502 สวิตช์ความดัน .05-12.0
฿2,938 / หน่วย