Robertshaw 2374-507 | สวิทซ์แรงดัน .06-.8 | 6xjv0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 2374-507 สวิตช์ความดัน .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 เพรสเชอร์สวิตช์ .06-.8

In Stock
รายการ: AF2RVC รุ่น: 2374-507ข้ามอ้างอิง: 6XJV0

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿8,607 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตรวจจับแรงกด
ความลึก3-1 / 4 "
ดิฟเฟอเรนเชียล (ใน WC)+/- 0.06
ระดับไฟฟ้า15A ที่ 125, 250 หรือ 277 VAC, .5A ที่ 125 V DC, .25A ที่ 250 VDC, 0.5 VA ที่ 24VAC
ฟังก์ชันรับความรู้สึกบวกลบหรือความดันอากาศที่แตกต่างกัน
ความสูง6.125 "
รูยึด OC3-9 / 16 นิ้ว
สถานที่ติดตั้งแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 ถึง 180 F
ช่วงการตั้งค่าความดัน0.06 ถึง 0.8 นิ้ว ห้องน้ำ
ตัวอย่าง Line Connectorการบีบอัดแบบอินทิกรัล
ประเภทสวิทช์(2) สพท. NC
ชนิดภาพเขียนH VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงประเภทสวิทช์ราคา
ROBERTSHAW 2374-502 สวิตช์ความดัน .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "สพท฿2,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 2374-507 เพรสเชอร์สวิตช์ .06-.8
฿8,607 / หน่วย