Robertshaw 2374-503 | สวิตช์แรงดันหน้าสัมผัสทอง | 6xju6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 2374-503 สวิทซ์แรงดัน หน้าสัมผัสทอง | AF2RUZ 6XJU6

ROBERTSHAW 2374-503 เพรสเชอร์สวิตช์ หน้าสัมผัสทอง

In Stock
รายการ: AF2RUZ รุ่น: 2374-503ข้ามอ้างอิง: 6XJU6
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
฿4,451 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตรวจจับแรงกด
ความลึก3-1 / 4 "
ดิฟเฟอเรนเชียล (ใน WC)เพื่อ 0.02 0.8
ระดับไฟฟ้า300 VA Pilot Duty ที่ 115 ถึง 277 VAC, 15 แอมป์ไม่เหนี่ยวนำถึง 277 VAC
ฟังก์ชันรับความรู้สึกบวกลบหรือความดันอากาศที่แตกต่างกัน
ความสูง6.125 "
รูยึด OC3-7 / 8 นิ้ว
สถานที่ติดตั้งแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 ถึง 180 F
ช่วงการตั้งค่าความดัน0.05 ถึง 12.0 นิ้ว ห้องน้ำ
ตัวอย่าง Line Connectorการบีบอัดแบบอินทิกรัล
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนรายชื่อทอง
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์ชนิดภาพเขียนราคา
ROBERTSHAW 2374-504 รีเซ็ตสวิตช์แรงดันด้วยตนเอง | AF2RVA 6XJU7 2374-504สพป. NCรีเซ็ตด้วยตนเอง฿4,870
ROBERTSHAW 2374-506 สวิตช์แรงดันคงที่ .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506สพทH VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป฿2,659

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 2374-503 เพรสเชอร์สวิตช์ หน้าสัมผัสทอง
฿4,451 / หน่วย