Robertshaw 2374-504 | สวิตช์ความดัน รีเซ็ตด้วยตนเอง | 6xju7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 2374-504 รีเซ็ตสวิตช์แรงดันด้วยตนเอง | AF2RVA 6XJU7

ROBERTSHAW 2374-504 รีเซ็ตสวิตช์ความดันด้วยตนเอง

In Stock
รายการ: AF2RVA รุ่น: 2374-504ข้ามอ้างอิง: 6XJU7
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
฿4,870 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตรวจจับแรงกด
ความลึก3-1 / 4 "
ดิฟเฟอเรนเชียล (ใน WC)เพื่อ 0.06 0.8
ระดับไฟฟ้า15A ที่ 125, 250 หรือ 277 VAC, .5A ที่ 125 VDC, .25A ที่ 250 VDC
ฟังก์ชันรับความรู้สึกบวกลบหรือความดันอากาศที่แตกต่างกัน
ความสูง6.125 "
รูยึด OC3-9 / 16 นิ้ว
สถานที่ติดตั้งแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 ถึง 180 F
ช่วงการตั้งค่าความดัน0.4 ถึง 12.0 นิ้ว ห้องน้ำ
ตัวอย่าง Line Connectorการบีบอัดแบบอินทิกรัล
ประเภทสวิทช์สพป. NC
ชนิดภาพเขียนรีเซ็ตด้วยตนเอง
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์ชนิดภาพเขียนราคา
ROBERTSHAW 2374-503 สวิทซ์แรงดัน หน้าสัมผัสทอง | AF2RUZ 6XJU6 2374-503สพทรายชื่อทอง฿4,451
ROBERTSHAW 2374-506 สวิตช์แรงดันคงที่ .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506สพทH VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป฿2,659

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 2374-504 รีเซ็ตสวิตช์ความดันด้วยตนเอง
฿4,870 / หน่วย