Robertshaw 700-400 | วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 240000 Btuh | 4e123 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 700-400 Gas Valve เปิดเร็ว 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123

ROBERTSHAW วาล์วแก๊ส 700-400 เปิดเร็ว 240000 Btuh

In Stock
รายการ: AD7EXZ รุ่น: 700-400ข้ามอ้างอิง: 4E123
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
฿7,463 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วแก๊ส
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 175 องศา F
แอมป์เอซี0.2
บีทูเอช240,000
คอยล์โวลต์24
ประเภทแก๊สเอ็นจี / หจก
ประเภทจุดระเบิดนักบินยืน
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ขนาด Outlet3 / 4 "
ช่วงการตั้งค่าความดัน3.5 "สุขา
ชุดบูชลด3/4 x 1/2 นิ้ว
ประเภทวาล์วเปิดอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ต๊าปแรงดันขาเข้า (ไม่ใช่)
  • LP Conversion Kit (ใช่)
  • ต๊าปข้าง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทวาล์วอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยแอมป์เอซีบีทูเอชคอยล์โวลต์ประเภทแก๊สขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
ROBERTSHAW 720-472 ชุดวาล์วแก๊ส 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472การผสมผสาน40 ถึง 175 องศา F0.5150,00024เอ็นจี / หจก1 / 2 "1 / 2 "฿11,647
ROBERTSHAW 710-511 Gas Valve ความจุต่ำ 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 มม 710-511ความจุต่ำ58 ถึง 90 องศา F-70,000750mVเอ็นจี / หจก1 / 2 "3 / 8 "฿11,551
ROBERTSHAW 700-402 Gas Valve เปิดเร็ว 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402เปิดอย่างรวดเร็ว-40 ถึง 175 องศา F0.2240,00024เอ็นจี / หจก1 / 2 "3 / 4 "฿9,418
ROBERTSHAW 700-406 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406เปิดอย่างรวดเร็ว-40 ถึง 175 องศา F0.2300,00024เอ็นจี / หจก3 / 4 "3 / 4 "฿9,884
ROBERTSHAW 700-454 วาล์วแก๊สแรงดัน Line, 24V, 300000 BtuH, 2 Stage | AD7EYC 4E126 700-454เปิดอย่างรวดเร็ว-40 ถึง 175 องศา F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "฿10,802
ROBERTSHAW 700-502 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502เปิดอย่างรวดเร็ว-40 ถึง 175 องศา F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "฿9,551
ROBERTSHAW 700-506 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 200000 Btuh | AD7EYE 4E128 700-506เปิดอย่างรวดเร็ว-40 ถึง 175 องศา F-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "฿9,907

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW วาล์วแก๊ส 700-400 เปิดเร็ว 240000 Btuh
฿7,463 / หน่วย