Rockwood 95r.3 | คลิป/ตัวยึดแบบดึงแบบฝัง | 3hjc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROCKWOOD 95R.3 คลิป / ตัวยึดแบบดึงปิดภาคเรียน | AC9LYN 3HJC5

ROCKWOOD 95R.3 คลิปมือจับดึงแบบฝัง/ตัวยึด

In Stock
รายการ: AC9LYN รุ่น: 95R.3ข้ามอ้างอิง: 3HJC5
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
฿2,952 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับดึงปิดภาคเรียน
สีทองเหลือง
ความสูงของคัตเอาท์2-3 / 4 "
ความกว้างของคัตเอาท์1-11 / 16 "
เสร็จสิ้นทองเหลืองขัดเงา
ความยาวจับ2-3 / 4 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุหล่อทองเหลือง
ประเภทการติดตั้งคลิป / รัด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ความหนาของแผ่น7 / 8 "
เงื้อม1"
ขนาดสกรู# 8 x 7/8 SMS

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8302419015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูสีเสร็จสิ้นโหลดคะแนน (Y / N)วัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมเงื้อมราคา
ROCKWOOD 94.32D คลิป / ตัวยึดแบบดึงปิดภาคเรียน | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSเงินซาตินNอลูมิเนียม / ทองเหลือง / บรอนซ์ / สแตนเลส5"3.5 "1"฿1,575
ROCKWOOD 94.3 คลิป / ตัวยึดแบบดึงปิดภาคเรียน | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSทองเหลืองทองเหลืองขัดเงาNอลูมิเนียม / ทองเหลือง / บรอนซ์ / สแตนเลส5"3.5 "1"฿10,434
ROCKWOOD 94.32DMS คลิป / ตัวยึดแบบดึงปิดภาคเรียน | AC9LYK 3HJC2 94.32DMS# 8 x 3/4 SMSเงินซาตินNอลูมิเนียม / ทองเหลือง / บรอนซ์ / สแตนเลส5"3.5 "1"฿2,966
ROCKWOOD 94.10 คลิปหนีบมือจับแบบฝัง/รัด | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSบรอนซ์บรอนซ์Nอลูมิเนียม / ทองเหลือง / บรอนซ์ / สแตนเลส5"3.5 "1"฿10,434
ROCKWOOD 95R.26D คลิป / ตัวยึดแบบดึงปิดภาคเรียน | AC9LYM 3HJC4 95R.26 ด# 8 x 7/8 SMSเงินซาติน ChromeNหล่อทองเหลือง3.5 "-1"฿2,673
ROCKWOOD 870.32D คลิป / ตัวยึดแบบดึงปิดภาคเรียน | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSเงินซาตินไม่ทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "฿265
ROCKWOOD 860.32D คลิป / ตัวยึดแบบดึงปิดภาคเรียน | AC9MAY 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSเงินซาตินNทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม2.5 "2.5 "2.5 "฿536

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROCKWOOD 95R.3 คลิปมือจับดึงแบบฝัง/ตัวยึด
฿2,952 / หน่วย