RON CRANE SCALES RON 2501DO-S50CC เครนไดนาโมมิเตอร์ เหล็กสูง 7-5/7 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนไดนาโมมิเตอร์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ความจุ | 100,000 ปอนด์ |
มีสาย / ไร้สาย | ไร้สาย |
แสดง | มือถือดิจิตอล |
เสร็จสิ้น | สีโพลียูรีเทน |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | ปอนด์ / กก. |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 12.6 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 4" |
แหล่งพลังงาน | 3 - เอเอ |
ความละเอียด | 50 ปอนด์ / 20 กก. |
ชั่วคราว พิสัย | -15 องศา F ถึง +175 องศา F (-25 องศา C ถึง +80 องศา C) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 9031808085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IL |
รุ่น | แหล่งพลังงาน | ความจุ | แสดง | ความละเอียด | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รอน 3050 CW-01 | แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V อัลคาไลน์ | 2000 ปอนด์ | Digital 2 "LCD | 1 ปอนด์ / 0.5 กก | เคลือบอิริไดซ์และโพลียูรีเทน | อลูมิเนียม | 13.2 " | 9" | ฿256,521 | |
รอน 3050 CW-016 | แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V อัลคาไลน์ | 3200 ปอนด์ | Digital 2 "LCD | 2 ปอนด์ / 1 กก. | เคลือบอิริไดซ์และโพลียูรีเทน | อลูมิเนียม | 13.2 " | 9" | ฿261,454 | |
รอน 3050 CW-03 | แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V อัลคาไลน์ | 6000 ปอนด์ | Digital 2 "LCD | 2 ปอนด์ / 1 กก. | เคลือบอิริไดซ์และโพลียูรีเทน | อลูมิเนียม | 15.7 | 9" | ฿273,563 | |
รอน 3050 CW-05 | แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V อัลคาไลน์ | 10,000 ปอนด์ | Digital 2 "LCD | 5 ปอนด์ / 2 กก. | เคลือบอิริไดซ์และโพลียูรีเทน | อลูมิเนียม | 16.7 " | 9" | ฿312,539 | |
รอน 3050 CW-10 | แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V อัลคาไลน์ | 20,000 ปอนด์ | Digital 2 "LCD | 10 ปอนด์ / 5 กก | เคลือบอิริไดซ์และโพลียูรีเทน | อลูมิเนียม | 21.8 " | 9" | ฿331,699 | |
รอน 3025 MCW-01 | แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V อัลคาไลน์ | 2000 ปอนด์ | Digital 1 "LCD | 1 ปอนด์ / 0.5 กก | เคลือบอิริไดซ์และโพลียูรีเทน | อลูมิเนียม | 13.2 " | 6.3 " | ฿205,844 | |
รอน 3025 MCW-016 | แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V อัลคาไลน์ | 3200 ปอนด์ | Digital 1 "LCD | 2 ปอนด์ / 1 กก. | เคลือบอิริไดซ์และโพลียูรีเทน | อลูมิเนียม | 13.2 " | 6.3 " | ฿214,365 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.