Rothenberger 22124 | ชุดข้อต่อสามทาง 1/2 ถึง 1-1/8 นิ้ว 8 ชิ้น | 6xga8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTHENBERGER 22124 Tee Extractor Set 1/2 ถึง 1-1 / 8 Inch 8 Pc | AF2RDF 6XGA8

ROTHENBERGER 22124 ชุดถอดขาจาน 1/2 ถึง 1-1/8 นิ้ว 8 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF2RDF รุ่น: 22124ข้ามอ้างอิง: 6XGA8
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
฿61,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดถอดที
การก่อสร้างเหล็ก
ขนาดสว่าน3/8 to 1-5/8"
จำนวนชิ้น8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ชนิดภาพเขียนratcheting

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

Rothenberger 22124 ชุดเครื่องสกัดทีออฟได้รับการออกแบบสำหรับการถอดปลายเกลียวที่หักของท่อ ปลั๊กท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องสกัดแท่นทีทำให้ง่ายต่อการเสียบเข้าไปในรูเจาะ และควบคุมการจัดการวัสดุของคุณอย่างสม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งเสร็จ ผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC ใช้เครื่องสกัดทีออฟเพื่อสร้าง T-branches บนท่อของท่อทองแดงแบบอ่อนและแบบแข็งและอะลูมิเนียม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ชุดตัวแยกทีออฟ Rothenberger 22124 ถูกทำเครื่องหมายเพื่อระบุขนาดดอกสว่านที่จำเป็น เมื่อต้องเจาะปลายแข็งของปลั๊กและข้อต่อเพื่อรองรับเครื่องสกัด
  • ประกอบด้วยคีมหนีบ วงล้อ ยูนิดริล และเครื่องแยกทีออฟในกระเป๋าพกพาเพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบและจัดเก็บ
  • เครื่องสกัดมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
  • มาในแพ็คละ 8 ชิ้นและมีบล็อกวีบล็อกคู่ที่ช่วยให้วางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ และทำให้ง่ายต่อการผลิตกิ่งก้านสาขา 90 องศาอย่างแม่นยำ
  • ตะขอเกี่ยวที่ขัดอย่างประณีตช่วยให้มั่นใจได้ว่ากิ่ง T-branch จะปราศจากครีบ
  • ขอเกี่ยวนี้ง่ายต่อการสอดเข้าไปในรูเจาะเนื่องจากการออกแบบ
  • ที่จับวงล้อทำจากด้ามจับยางตามหลักสรีรศาสตร์และตัวเครื่องมีเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อการส่งแรงสูงสุด

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ไอเอพีโม

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTHENBERGER 22124 ชุดถอดขาจาน 1/2 ถึง 1-1/8 นิ้ว 8 ชิ้น
฿61,000 / หน่วย