Rotor Clip Ho-168ss | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 11/16 ใน | 5de13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-168SS Retaining Ring, 1-11/16 Inch Internal Dia. | AE3GLX 5DE13

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-168SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-11/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3GLX รุ่น: HO-168SSข้ามอ้างอิง: 5DE13
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
฿308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)1.230 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.330 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.052 "
เหมาะกับ Groove Dia1.792 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Bore Dia1-11 / 16 "
OD ฟรี1.874 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
รู Dia0.078 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-168SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-11/16 นิ้ว
฿308 / หน่วย