จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป HO-275SS แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางรูภายใน 2-3/4 นิ้ว | AE3GMU 5DE33

ROTOR CLIP HO-275SS แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 2-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3GMU รุ่น: HO-275SSข้ามอ้างอิง: 5DE33

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)2.120 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)2.280 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.082 "
เหมาะกับ Groove Dia2.914 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.103 "
สำหรับ Bore Dia2.75 "
OD ฟรี3.050 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.005 "
รู Dia0.110 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.093 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP HO-275SS แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 2-3/4 นิ้ว
฿1,672 / หน่วย