Rotor Clip Se-137ss | E แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 3/8 ใน | 5de77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-137SS แหวนล็อค แบบ E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/8 นิ้ว | AE3GPR 5DE77

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-137SS ทรง E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3GPR รุ่น: SE-137SSข้ามอ้างอิง: 5DE77
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
฿275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.920 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี1.875 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.072 "
เหมาะกับ Groove Dia1.230 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Shaft Dia1.375 "
ID ฟรี1.213 "
OD ฟรี1.875 "
Groove Dia ความอดทน+0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC661291514838

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-137SS ทรง E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/8 นิ้ว
฿275 / หน่วย