คลิปโรเตอร์ Se-17st Zd | แหวนล็อค ทรง E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 11/64 นิ้ว 100 ชิ้น | 5cb97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-17ST แหวนล็อค ZD สไตล์ E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 11/64 นิ้ว 100Pk | AE3CPX 5CB97

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-17ST ZD ทรง E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 11/64 นิ้ว 100Pk

In Stock
รายการ: AE3CPX รุ่น: SE-17ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CB97
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
฿439 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.325 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.312 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.022 "
เหมาะกับ Groove Dia0.127 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia11 / 64 "
ID ฟรี0.125 "
OD ฟรี0.312 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC48-53
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC818273188512

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-17ST ZD ทรง E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 11/64 นิ้ว 100Pk
฿439 / แพ็ค