Rotor Clip Se-21ss | รีเทนริง E Style เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/32 นิ้ว แพ็ค 50 ชิ้น | 5de55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-21SS Retain Ring, E Style, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/32 นิ้ว, 50Pk | AE3GNT 5DE55

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-21SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/32 นิ้ว 50Pk

In Stock
รายการ: AE3GNT รุ่น: SE-21SSข้ามอ้างอิง: 5DE55
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
฿806 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.450 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.437 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.015 "
เหมาะกับ Groove Dia0.188 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia7 / 32 "
ID ฟรี0.185 "
OD ฟรี0.437 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC661291514388

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-21SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/32 นิ้ว 50Pk
฿806 / แพ็ค