Rotor Clip Sh-50st Zd | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ก.ค. 2pk | 100ca5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป SH-50ST ZD แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2, 100Pk | AE3CLL 5CA29

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-50ST ZD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3CLL รุ่น: SH-50ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CA29
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
฿994 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)0.770 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.740 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.016 "
เหมาะกับ Groove Dia0.468 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.039 "
สำหรับ Shaft Dia1 / 2 "
ID ฟรี0.461 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
รู Dia0.047 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-53
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.035 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-50ST ZD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2, 100Pk
฿994 / แพ็ค