Rubberfab Cl-th-200-2 | แคลมป์ 2 นิ้ว 304 Stainless Steel | 38r147 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUBBERFAB CL-TH-200-2 แคลมป์ 2 นิ้วสแตนเลส 304 | AC7MKD 38R147

RUBBERFAB CL-TH-200-2 แคลมป์ 2 นิ้ว สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC7MKD รุ่น: CL-TH-200-2ข้ามอ้างอิง: 38R147
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
฿18,319 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบ
ขนาดสลักเกลียว2"
ความสูง3 / 4 "
ความยาว3.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน550 @ 70 องศา F PSI
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดเกลียว2"
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: SANI-LOCK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดเกลียวความกว้างราคา
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 แคลมป์ 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "฿15,025
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 แคลมป์ 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "฿16,172
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 แคลมป์ 1-1 / 2 นิ้วสแตนเลส 304 | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 องศา F PSI1-1 / 2 "3.5 "฿15,049
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 แคลมป์ 1-1 / 2 นิ้วสแตนเลส 304 | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 องศา F PSI1-1 / 2 "3.5 "฿17,306
RUBBERFAB CL-TH-200-1 แคลมป์ 2 นิ้วสแตนเลส 304 | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 องศา F PSI2"4.25 "฿17,155
RUBBERFAB CL-TH-300-1 แคลมป์ 3 นิ้วสแตนเลส 304 | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 องศา F PSI3"5.5 "฿17,031
RUBBERFAB CL-TH-300-2 แคลมป์ 3 นิ้วสแตนเลส 304 | AC7MKF 38R149 CL-TH-300-23"4"350 @ 70 องศา F PSI3"5.5 "฿19,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUBBERFAB CL-TH-200-2 แคลมป์ 2 นิ้ว สแตนเลส 304
฿18,319 / หน่วย