RUBBERMAID 1792374 ถังรีไซเคิล 92 แกลลอน เบจ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีรีไซเคิล |
ความจุ | 92 แกลลอน. |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความสูง | 35.5 " |
ความยาว | 53 " |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนที่เปิด | 4 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ / กระป๋อง / ขวด / พลาสติก |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิล |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.28 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนที่เปิด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792373 | 92 แกลลอน. | สีเขียวเข้ม | 35.187 " | 53 " | เอทิลีน | 4 | 23.5 " | - | RFQ
| |
1792372 | 92 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 35.5 " | 53 " | พลาสติก | 4 | 24 " | ฿68,522 | ||
1792339 | 46 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 35.5 " | 26 " | พลาสติก | 2 | 24 " | - | RFQ
| |
2185053 | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,083 | ||
2185055 | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,169 | ||
2007918 | - | - | - | - | - | - | - | ฿28,359 | ||
2007917 | - | - | - | - | - | - | - | ฿27,693 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.