RUBBERMAID 1792339 ถังรีไซเคิล 46 แกลลอน สีฟ้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีรีไซเคิล |
ความจุ | 46 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 35.5 " |
ความยาว | 26 " |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนที่เปิด | 2 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ / ถังขยะ |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิล |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.09 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนที่เปิด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792373 | 92 แกลลอน. | สีเขียวเข้ม | 35.187 " | 53 " | เอทิลีน | 4 | 23.5 " | - | RFQ
| |
1792372 | 92 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 35.5 " | 53 " | พลาสติก | 4 | 24 " | ฿68,522 | ||
1792374 | 92 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 35.5 " | 53 " | พลาสติก | 4 | 24 " | ฿35,530 | ||
2185053 | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,083 | ||
2185055 | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,169 | ||
2007918 | - | - | - | - | - | - | - | ฿28,359 | ||
2007917 | - | - | - | - | - | - | - | ฿27,693 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.