RUBBERMAID 1883629 ถังขยะสี่เหลี่ยม 18-1/2 แกลลอน ดำ/น้ำเงิน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะแบบแข็ง |
สี | สีดำ / น้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูง | 29.5 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 20 5 / 16 " |
วัสดุ | พลาสติก |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 11 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG356300เบก | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 28 " | - | 14 " | พลาสติก | 14 " | ฿7,080 | ||
FG355000 สีเทา | สีเทา | 27.25 " | - | - | LLDPE | - | ฿4,905 | ||
FG356400 สีเทา | สีเทา | 34 " | - | 18.625 " | LLDPE | 18.625 " | ฿14,126 | ||
FG356600 สีเทา | สีเทา | 28.5 " | - | 16.25 " | พลาสติก | 16.25 " | ฿14,026 | ||
1883617 | Black | 12.75 " | ในร่ม | 12 13 / 16 " | พลาสติก | 7.437 " | ฿1,484 | ||
1883618 | Black | 18.125 " | ในร่ม | 14 13 / 16 " | พลาสติก | 9 1 / 16 " | ฿1,901 | ||
1883623 | Black | 19.5 " | ในร่ม | 16.5 " | พลาสติก | 8 11 / 16 " | ฿2,927 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.