RUBBERMAID FG257088BRN ช่องเสียบบุหรี่สีน้ำตาลสแตนเลส 1 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบบุหรี่ |
ฐาน Dia | 12.25 " |
ความจุ | 1 แกลลอน. |
สี | Brown |
ความลึก | 12.187 " |
เสร็จสิ้น | ฐานเคลือบผง |
ความสูง | 39.437 " |
ความยาว | 12.25 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
จำนวนที่เปิด | 2 |
ขนาดการเปิด | 11 / 16 " |
ความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
การออกแบบยอดนิยม | ท้องฟ้า |
ความกว้าง | 12.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ฐาน Dia | ความจุ | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนที่เปิด | ขนาดการเปิด | การออกแบบยอดนิยม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSBLA | สแตนเลส / อลูมิเนียม | 15.5 " | 1.30 แกลลอน. | ยืนฟรี | 1 | องศา 360 | ท้องฟ้า | 15.5 " | ฿28,373 | ||
FG9W3200SSBLA | สแตนเลส / อลูมิเนียม | 12-4 / 5 " | 0.60 แกลลอน. | ติดผนัง | 1 | องศา 360 | ท้องฟ้า | 11.62 " | ฿18,933 | ||
FG9W3300BLA | สแตนเลส / อลูมิเนียม | 13 " | 4.10 แกลลอน. | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | ฿18,975 | ||
FG9W3300ATPWTR | สแตนเลส / อลูมิเนียม | 13 " | 4.10 แกลลอน. | ยืนฟรี | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | ท้องฟ้า | 13 " | ฿21,646 | ||
FG9W3300AGBRNZ | สแตนเลส / อลูมิเนียม | 13 " | 4.10 แกลลอน. | ยืนฟรี | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | ท้องฟ้า | 13 " | - | RFQ
| |
FG9W3400BLA | สแตนเลส / อลูมิเนียม | 15.5 " | 6.70 แกลลอน. | ยืนฟรี | 3 | องศา 360 | ท้องฟ้า | 15 " | ฿27,197 | ||
FG9W3400ATPWTR | สแตนเลส / อลูมิเนียม | 15.5 " | 6.70 แกลลอน. | ยืนฟรี | 3 | องศา 360 | ท้องฟ้า | 15 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.