RUBBERMAID FG395973BLUE ถังรีไซเคิล 50 แกลลอน สีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะรีไซเคิล |
ความจุ | 50 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 34.25 " |
ความยาว | 19.5 " |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ / กระป๋อง / ขวด / พลาสติก |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิลสากล |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.78 |
รหัส HS | 3926909987 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | รูปร่าง | สัญลักษณ์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG356973 บลู | 23 แกลลอน. | 30.875 " | 16.5 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | รีไซเคิล | 15.5 " | ฿6,464 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.