RUBBERMAID FG400400CORL ถังขยะแบบแผง คอรัล
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงถังขยะ |
สี | ปะการัง |
เสร็จสิ้น | สารป้องกันรังสียูวี |
ความสูง | 3 / 8 " |
ความยาว | 34 3 / 10 " |
วัสดุ | หินธรรมชาติ |
ความกว้าง | 20 7 / 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 6815994070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG400400BSTON | หินสีน้ำตาล | 34 3 / 10 " | หินธรรมชาติ | 20 7 / 10 " | - | RFQ
| |
FG400300CORL | ปะการัง | 28 " | หินธรรมชาติ | 20 7 / 10 " | - | RFQ
| |
FG400200ROCK | แม่น้ำหิน | 28 " | การก่อสร้างหิน | 15.75 " | ฿891 | ||
FG400300ROCK | แม่น้ำหิน | 31.5 " | การก่อสร้างหิน | 18.25 " | ฿4,053 | ||
FG400400ROCK | แม่น้ำหิน | 34.5 " | การก่อสร้างหิน | 20.75 " | ฿4,492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.