RUBBERMAID FG400400ROCK ถังขยะแบบแผง ริเวอร์ร็อค
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงถังขยะ |
สี | แม่น้ำหิน |
ความสูง | 3 / 8 " |
ความยาว | 34.5 " |
วัสดุ | การก่อสร้างหิน |
ความกว้าง | 20.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 89.66 |
รหัส HS | 6815994070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG400400CORL | ปะการัง | 34 3 / 10 " | หินธรรมชาติ | 20 7 / 10 " | ฿2,833 | ||
FG400400BSTON | หินสีน้ำตาล | 34 3 / 10 " | หินธรรมชาติ | 20 7 / 10 " | - | RFQ
| |
FG400300CORL | ปะการัง | 28 " | หินธรรมชาติ | 20 7 / 10 " | - | RFQ
| |
FG400200ROCK | แม่น้ำหิน | 28 " | การก่อสร้างหิน | 15.75 " | ฿891 | ||
FG400300ROCK | แม่น้ำหิน | 31.5 " | การก่อสร้างหิน | 18.25 " | ฿4,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.