RUBBERMAID FG451388BLA ตะกร้าสินค้า/โต๊ะบริการ สีดำ 500 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นการค้า / ม้านั่งบริการ |
ล้อ Dia. | 5" |
ประเภทล้อ | (2) คงที่, (2) หมุนด้วยเบรค |
สี | Black |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | โฟมพลาสติก |
จำนวนลิ้นชัก | 4 |
ความสูงโดยรวม | 33.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.55 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทล้อ | สี | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของลิ้นชัก | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG453388BLA | 49 " | (2) คงที่, (2) หมุนด้วยเบรค | Black | 26.25 " | - | 750 ปอนด์ | โฟมพลาสติก | 4 | ฿52,927 | ||
FG618088BLA | 38 " | ไม่ล็อคการทำเครื่องหมาย | Black | 19.25 " | 3.5 " | 330 ปอนด์ | โฟม | - | ฿32,120 | ||
FG773488BLA | 32.625 " | (2) 4 "ล็อคได้ | สีดำ / สีแดง | 19 13 / 16 " | (1) ลิ้นชัก 2 ", (2) 4" Drawer, (2) 6 "Drawer | 250 ปอนด์ | โลหะพลาสติก | 5 | ฿24,964 | ||
FG618000BLA | 38 " | ไม่ล็อคการทำเครื่องหมาย | Black | 19.25 " | 3.5 " | 330 ปอนด์ | โฟม | - | ฿21,527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.