RUBBERMAID FG452088BLA รถเข็นอเนกประสงค์ 500 ปอนด์ โหลดความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 250 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยางไม่ทำเครื่องหมาย |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1" |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 19.75 " |
จัดการ | ใช่ |
จัดการความสูง | 39 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
สีขา | Black |
ขาวัสดุ | โพรพิลีน |
ความสูงของริมฝีปาก | 3.5 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 33.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 45.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 25.875 " |
สีชั้นวาง | Black |
ความยาวชั้นวาง | 36.375 " |
วัสดุชั้นวาง | PE ความหนาแน่นสูง |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | จัดการ | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | สีขา | ขาวัสดุ | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 250 ปอนด์ | 5" | Black | โพรพิลีน | 1.5 " | 500 ปอนด์ | ฿15,425 | ||
FG452089BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 250 ปอนด์ | 5" | Black | โพรพิลีน | 1.5 " | 500 ปอนด์ | ฿15,366 | ||
FG452089เบก | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 250 ปอนด์ | 5" | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | โพรพิลีน | 1.5 " | 500 ปอนด์ | ฿15,452 | ||
FG430000BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพิ่มความสะดวกสบายในการผลักและดึง | 200 ปอนด์ | 5" | สีแดง | อลูมิเนียม | - | 400 ปอนด์ | ฿44,424 | ||
FG9T6600BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | ยก | 250 ปอนด์ | - | - | - | 4" | 300 ปอนด์ | ฿11,997 | ||
FG9T6700BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 250 ปอนด์ | - | - | - | 4" | 500 ปอนด์ | ฿15,405 | ||
FG342100BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 50 ปอนด์ | 3" | - | พลาสติก | - | 150 ปอนด์ | ฿23,699 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.