RUBBERMAID FG460800BLA รถบรรทุกคิวบ์ สีดำ 8 คิวบิกฟุต 300 ปอนด์ โหลด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกลูกบาศก์ |
ความจุบุชเชล | 6.4 บุชเชล |
ล้อ Dia. | 4" |
ประเภทล้อ | (2) แข็งและ (2) หมุนติดในรูปแบบเพชร |
สี | Black |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เอ็มดีพีอี |
ฝาเสริม | FG460900 |
ความสูงโดยรวม | 28.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
ปริมาณ | 8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 5/16 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ล้อ Dia. | สี | ความจุโหลด | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG461200BLA | 12 ลูกบาศ์ก ฟุต | 4" | Black | 400 ปอนด์ | เอ็มดีพีอี | 33 " | 42.75 " | 28 " | ฿41,773 | ||
FG461400BLA | 14 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5" | Black | 500 ปอนด์ | เอ็มดีพีอี | 32.5 " | 44.125 " | 31 " | ฿46,533 | ||
FG461600BLA | 16 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5" | Black | 500 ปอนด์ | เอ็มดีพีอี | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | ฿49,597 | ||
FG461900BLA | 20 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5" | Black | 600 ปอนด์ | เอทิลีน | 37.5 " | 48 " | 34.125 " | ฿56,808 | ||
FG461600DBLUE | 16 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5" | สีน้ำเงิน | 500 ปอนด์ | เอ็มดีพีอี | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | ฿49,597 | ||
FG461200DBLUE | 12 ลูกบาศ์ก ฟุต | 4" | สีน้ำเงิน | 400 ปอนด์ | เอ็มดีพีอี | 33 " | 42.75 " | 28 " | - | RFQ
| |
FG460800DBLUE | 8 ลูกบาศ์ก ฟุต | 4" | สีน้ำเงิน | 300 ปอนด์ | เอ็มดีพีอี | 28.125 " | 38 " | 26 " | ฿34,563 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.