RUBBERMAID FG564200BLA รถเข็นล้อใหญ่ Hd 1/4 คิว 300 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นล้อใหญ่ |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | โฟมโครงสร้าง |
จัดการความสูง | 25 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 28.25 " |
วัสดุถัง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ประเภทถัง | หนัก |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ความสูงโดยรวม | 28.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58 " |
ความกว้างโดยรวม | 32.75 " |
ปริมาณ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | ยางวัลคาไนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.9 |
รหัส HS | 8716801000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG565461BLA | 23.625 " | 200 ปอนด์ | 24.75 " | 47 " | 27.5 " | 1/8 ลบ.ม. yd. | ยาง | ฿17,970 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.