RUBBERMAID FG782200BEIG ถังขยะเปิดข้าง 15 แกลลอน เบจ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะแบบเปิดด้านข้าง |
ความจุ | 15 แกลลอน. |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความลึก | 11-29 / 32 " |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความสูง | 32.625 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 19.5 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
การออกแบบยอดนิยม | ปิดตัวเอง |
ประเภทยอดนิยม | ล้อมรอบ |
ความกว้าง | 11.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 85.34 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | สี | การออกแบบยอดนิยม | ประเภทยอดนิยม | ความกว้าง | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG816088BRN | รอบ | 15 แกลลอน. | Brown | โดม | โดม | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | ฿12,947 | ||
FG816088 วิธีการ | รอบ | 15 แกลลอน. | ออกสีขาว | โดม | โดม | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | - | RFQ
| |
FG817088BRN | รอบ | 25 แกลลอน. | Brown | โดม | โดม | - | 18 " | 18 " | ฿16,945 | ||
FG817088 วิธีการ | รอบ | 25 แกลลอน. | ออกสีขาว | โดม | โดม | - | 18 " | 18 " | - | RFQ
| |
FGSO16SSSGL | รอบ | 12 แกลลอน. | เหล็กสแตนเลสซาติน | Flat | Flat | 13.75 " | - | 15 " | ฿27,968 | ||
FG816088เบก | รอบ | 15 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | โดม | โดม | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | ฿12,947 | ||
FG817088เบก | รอบ | 25 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | โดม | โดม | - | 18 " | 18 " | ฿16,945 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.