RUBBERMAID FGE43800WH00 ม็อบถูพื้นสีขาว 24 ออนซ์ - แพ็คละ 12 อัน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับเปียกแบบวนรอบ |
วัสดุพื้นฐาน | ฝ้าย |
สี | ขาว |
ระบบการเข้ารหัสสี | ใช่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ประตูด้านข้างแบบหนีบ |
น้ำหนักแห้ง | 22 ถึง 28 ออนซ์ |
ประเภทสิ้นสุด | ห่วง |
ขนาดแถบคาดศีรษะ | 1" |
ซักผ้าได้ | ไม่ |
ความยาว | 39 "ถึง 45" |
วัสดุ | เรยอน / โพลีเอสเตอร์ / อะคริลิค |
สไตล์ซับ | เชือก |
เร่ | 4 |
ความกว้าง | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | น้ำหนักแห้ง | ขนาดแถบคาดศีรษะ | ซักผ้าได้ | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD15306WH00 | ขาว | หนีบไซล์ | 16 ถึง 22 ออนซ์ | 5" | ใช่ | 35 "ถึง 41" | ฝ้าย | ฿6,276 | ||
FGD11306WH00 | ขาว | ประตูด้านข้าง | 16 ถึง 22 ออนซ์ | 1" | ใช่ | 35 "ถึง 41" | ฝ้าย | ฿7,052 | ||
FGD15206WH00 | ขาว | หนีบไซล์ | 8 ถึง 16 ออนซ์ | 5" | ใช่ | 31 "ถึง 37" | ฝ้าย | ฿4,698 | ||
FGD11206WH00 | ขาว | ประตูด้านข้าง | 8 ถึง 16 ออนซ์ | 1" | ใช่ | 31 "ถึง 37" | ฝ้าย | ฿5,266 | ||
FGC15106BL00 | สีน้ำเงิน | หนีบไซล์ | 8 ถึง 16 ออนซ์ | 5" | ใช่ | 27 "ถึง 33" | เรยอน / โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย | - | RFQ
| |
FGC15106GR00 | สีเขียว | หนีบไซล์ | 8 ถึง 16 ออนซ์ | 5" | ใช่ | 27 "ถึง 33" | เรยอน / โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย | - | RFQ
| |
FGC15206GR00 | สีเขียว | หนีบไซล์ | 16 ถึง 22 ออนซ์ | 5" | ใช่ | 31 "ถึง 37" | เรยอน / โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย | ฿1,039 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.