RUBBERMAID FGT30000WH00 ม็อบคลีนรูม มีเดียม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม็อบทำความสะอาดห้อง |
วัสดุพื้นฐาน | ฝ้าย |
สี | ขาว |
ระบบการเข้ารหัสสี | ใช่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หนีบไซล์ |
น้ำหนักแห้ง | 16 ถึง 22 ออนซ์ |
ประเภทสิ้นสุด | ห่วง |
ขนาดแถบคาดศีรษะ | 5" |
ซักผ้าได้ | ใช่ |
ความยาว | 35 "ถึง 41" |
วัสดุ | เรยอน / โพลีเอสเตอร์ |
สไตล์ซับ | เชือก |
เร่ | 1 |
ความกว้าง | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักแห้ง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FGT30100WH00 | 22 ถึง 28 ออนซ์ | 41 "ถึง 47" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.