RUD CHAIN 7982966 รอก 180 เดือย 33 Lb. โหลดความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนรอก |
ประกันตัว Dia. | 3-15 / 16 " |
แรงบิดในการติดตั้ง | 1100 ฟุต - ปอนด์ |
สไตล์การติดตั้ง | กลอน - เปิด |
เดือย | องศา 180 |
มุมหมุน | องศา 360 |
ขนาดเกลียว | M42 x 4.5 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 33,060 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 7318190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ E | มิติ F | ขนาดเกลียว | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103720 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | M8 x 1.25 | £ 660 | ฿7,564 | |
7103715 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3-1 / 16 " | 43 / 64 " | M10 x 1.5 | 990 ปอนด์ | ฿7,968 | |
7100180 | 1-15 / 16 " | 1.375 " | 4-7 / 32 " | 13 / 16 " | M12 x 1.75 | 3120 ปอนด์ | ฿8,202 | |
7100430 | 1-13 / 16 " | 1.5 " | 4.5 " | 63 / 64 " | M16 x 2 | 2860 ปอนด์ | ฿8,748 | |
7100800 | 2.125 " | 1.375 " | 5.375 " | 1-5 / 16 " | M20 x 2.5 | 4400 ปอนด์ | ฿14,078 | |
7100640 | 2.625 " | 1-9 / 16 " | 6-13 / 16 " | 1-9 / 16 " | M24 x 3 | 7700 ปอนด์ | ฿19,367 | |
7100650 | 3-17 / 32 " | 1-31 / 32 " | 8-11 / 16 " | 1-31 / 32 " | M30 x 3.5 | 11,000 ปอนด์ | ฿24,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.