Rud Chain 8500829 | รอกริง 180 Pivot 15 Lb. กำลังรับน้ำหนัก | 430mmb1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUD CHAIN ​​8500829 รอกสลิง 180 เดือย 15 430 ปอนด์ กำลังโหลด | AB2KUH 1MMB2

RUD CHAIN 8500829 รอก 180 เดือย 15 Lb. โหลดความจุ

In Stock
รายการ: AB2KUH รุ่น: 8500829การอ้างอิงโยง: 1MMB2
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
฿18,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ประกันตัว Dia.2-9 / 16 "
แรงบิดในการติดตั้ง516 ฟุต - ปอนด์
สไตล์การติดตั้งกลอน - เปิด
เดือยองศา 180
มุมหมุนองศา 360
ขนาดเกลียวM36 x 4
ขีด จำกัด การโหลดงาน15,430 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Eมิติ Fขนาดเกลียวขีด จำกัด การโหลดงานราคา
RUD CHAIN ​​7103720 Hoist Ring 180 Pivot 660 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25£ 660฿7,564
RUD CHAIN ​​7103715 Hoist Ring 180 Pivot 990 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 ปอนด์฿7,968
RUD CHAIN ​​7100180 Hoist Ring 180 Pivot 3120 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 ปอนด์฿8,202
RUD CHAIN ​​7100430 Hoist Ring 180 Pivot 2860 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 ปอนด์฿8,748
RUD CHAIN ​​7100800 Hoist Ring 180 Pivot 4400 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 ปอนด์฿14,078
RUD CHAIN ​​7100640 Hoist Ring 180 Pivot 7700 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 ปอนด์฿19,367
RUD CHAIN ​​7100650 รอกสลิง 180 เดือย 11000 ปอนด์ กำลังโหลด | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 ปอนด์฿24,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUD CHAIN 8500829 รอก 180 เดือย 15 Lb. โหลดความจุ
฿18,050 / หน่วย