จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การผลิต RULAND BC32-14-10-A Coupling Bellows Clamp Bore 7/8 x 5/8 In | AB9AGP 2APK4

RULAND MANUFACTURING BC32-14-10-A แคลมป์เบลโลว์คัปปลิ้ง เจาะ 7/8 x 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9AGP รุ่น: BC32-14-10-Aการอ้างอิงโยง: 2APK4
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
฿11,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia7/8 x 5/8 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia2"
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
ความยาวถึง Bore1.157 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 2
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.020
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.010
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
ภายนอก Dia.2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.315 "
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์ที่สูบลม
แรงบิด400 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.001

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เบื่อเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)นาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-อ-1/8 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-อ-3/16 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-อ-3/16 x 3/16 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿8,660
การผลิต RULAND BC10-4-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-อ-1/4 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
การผลิต RULAND BC10-4-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-อ-1/4 x 3/16 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2 บริษัท 7 BC10-4-4-อ-1/4 x 1/4 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
การผลิต RULAND BC12-3-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-อ-3/16 x 3/16 นิ้ว0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "฿7,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING BC32-14-10-A แคลมป์เบลโลว์คัปปลิ้ง เจาะ 7/8 x 5/8 นิ้ว
฿11,851 / หน่วย