Ruland Mfg Cl-35-ss | Shaft Collar One Piece Clamp Id 2.188 In | 2akr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การผลิต RULAND CL-35-SS ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 2.188 In | AB8YXV 2AKR6

RULAND MANUFACTURING CL-35-SS ปลอกเพลา One Piece รหัสแคลมป์ 2.188 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8YXV รุ่น: CL-35-SSอ้างอิงข้าม: 2AKR6
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
฿11,210 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia2.187 "
ขนาดฝาเกลียว5 / 16-24
การกวาดล้าง Dia3.504 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นสดใส
ภายใน Dia2.187 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.3.25 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรู5 / 16 "-24
ชนิดภาพเขียนแคลมป์วันพีซ
ความกว้าง3 / 4 "
ทนต่ออุณหภูมิ350 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เจาะ Diaขนาดฝาเกลียววัสดุสกรูขนาดสกรูความกว้างทนต่ออุณหภูมิการกวาดล้าง Diaราคา
RULAND MANUFACTURING CL-40-F ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 ซีแอล -40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24แม็กเหล็ก3 / 8 "-247 / 8 "350 องศา F4.034 "฿4,208
RULAND MANUFACTURING CL-10-A ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 ซีแอล-10-เอ1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32แม็กเหล็ก# 10-327 / 16 "225 องศา F1.5 "฿564
RULAND MANUFACTURING CL-10-F ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 ซีแอล -10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32แม็กเหล็ก# 10-327 / 16 "350 องศา F1.5 "฿481
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS ปลอกคอเพลา One Piece รหัสแคลมป์ 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32เหล็กกล้าไร้สนิม# 10-327 / 16 "350 องศา F1.5 "฿1,175
RULAND MANUFACTURING CL-11-A ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 ซีแอล-11-เอ1.375 "11 / 16 "# 10-32แม็กเหล็ก# 10-327 / 16 "225 องศา F1.564 "฿643
RULAND MANUFACTURING CL-11-F ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 ซีแอล -11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32แม็กเหล็ก# 10-327 / 16 "350 องศา F1.564 "฿525
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32เหล็กกล้าไร้สนิม# 10-327 / 16 "350 องศา F1.564 "฿1,393

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CL-35-SS ปลอกเพลา One Piece รหัสแคลมป์ 2.188 นิ้ว
฿11,210 / หน่วย