จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING FSMR38-15-11-A ข้อต่อ 6 สกรูชุดบีม 15mm x 11mm | AF9UVV 30UW49

RULAND MANUFACTURING FSMR38-15-11-A ข้อต่อ 6 สกรูตัวหนอน 15 มม. x 11 มม.

In Stock
รายการ: AF9UVV รุ่น: FSMR38-15-11-Aอ้างไขว้: 30UW49

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia15 11 mm x มม
การกวาดล้าง Dia37.06mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore26.47mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.015
สูงสุด เบื่อ15
สูงสุด เบื่อ15 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.03
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 225
นาที. เบื่อ11 มม
ภายนอก Dia.38.1mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ57.2mm
ขนาดสกรูM6 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
ที่ตั้งสกรู2 (120 องศา)
ขนาดFSMR 38
สไตล์6-Beam Set สกรู
แรงบิด95 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.044

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-อองศา 2255 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿3,118
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Coupling 6 สกรูชุดบีม 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-เอสเอสองศา 3505 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿7,749
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-อองศา 2256 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿3,118
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Coupling 6 สกรูชุดบีม 6 มม. x 5 มม. | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-เอสเอสองศา 3506 5 mm x มม22.33mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿7,749
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-อองศา 2256 6 mm x มม22.33mm6 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿3,118
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Coupling 6 สกรูชุดบีม 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-เอสเอสองศา 3506 6 mm x มม22.33mm6 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿7,749
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-อองศา 2255 5 mm x มม22.33mm5 มม19.1mm31.8mmM4 มมFSMR 19฿2,947

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING FSMR38-15-11-A ข้อต่อ 6 สกรูตัวหนอน 15 มม. x 11 มม.
฿6,839 / หน่วย