จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING JCC36-18-A ข้อต่อขากรรไกรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว Jcc36 | AC9NLB 3HPZ4

RULAND MANUFACTURING JCC36-18-A เส้นผ่านศูนย์กลางรูของข้อต่อขากรรไกรขนาด 1.125 นิ้ว Jcc36

In Stock
รายการ: AC9NLB รุ่น: JCC36-18-Aข้ามอ้างอิง: 3HPZ4
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
฿9,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia1.125 "
รูกุญแจไม่
ขนาดรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.2.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ28.7mm
ขนาดJCC 36

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8483908010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaรูกุญแจขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING JCC16-6-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .375 Inch Size Jcc16 | AC9NKQ 3 แรงม้า 3 JCC16-6-อ0.375 "ไม่3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC 16฿2,585
RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .500 Inch Size Jcc16 | AC9NKR 3 แรงม้า 4 JCC16-8-อ0.5 "ไม่1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC 16฿2,579
RULAND MANUFACTURING JCC26-10-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .625 Inch Size Jcc26 | AC9NKT 3 แรงม้า 5 JCC26-10-อ0.625 "ไม่3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC 26฿4,386
RULAND MANUFACTURING JCC26-12-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .750 Inch Size Jcc26 | AC9NKU 3 แรงม้า 6 JCC26-12-อ0.75 "ไม่3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC 26฿4,470
RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .375 Inch Size Jcc26 | AC9NKV 3 แรงม้า 7 JCC26-6-อ0.375 "ไม่3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC 26฿4,452
RULAND MANUFACTURING JCC26-8-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .500 Inch Size Jcc26 | AC9NKW 3 แรงม้า 8 JCC26-8-อ0.5 "ไม่1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC 26฿4,387
RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .625 Inch Size Jcc36 | AC9NKX 3 แรงม้า 9 JCC36-10-อ0.625 "ไม่3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC 36฿9,610

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING JCC36-18-A เส้นผ่านศูนย์กลางรูของข้อต่อขากรรไกรขนาด 1.125 นิ้ว Jcc36
฿9,051 / หน่วย