Ruland Mfg Mbc33-10-9-a | แคลมป์ข้อต่อเบลโลว์ 10mm X 9mm | 30vf63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MBC33-10-9-A แคลมป์ข้อต่อเบลโลว์ 10mm x 9mm | AF9WHT 30VF63

RULAND MANUFACTURING MBC33-10-9-A แคลมป์เบลโลว์ข้อต่อ 10มม. x 9มม

In Stock
รายการ: AF9WHT รุ่น: MBC33-10-9-Aข้ามอ้างอิง: 30VF63
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
฿8,054 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia10 9 mm x มม
การกวาดล้าง Dia33.3mm
เสร็จสิ้นโนไดซ์สีดำ
ความยาวถึง Bore20.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 1.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.016
สูงสุด เบื่อ10.00
สูงสุด เบื่อ10.00 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.006
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 200
นาที. เบื่อ9mm
ภายนอก Dia.33.3mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ41mm
ขนาดสกรูM3 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดMBC33
สไตล์ที่สูบลม
แรงบิด120 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)400

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เบื่อเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)นาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-อ-5 มม. x 415.00mm0.004200-15mm27mm฿7,176
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-อ-5 มม. x 515.00mm0.004200-15mm27mm฿7,809
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-อ-6 มม. x 415.00mm0.004200-15mm27mm฿7,176
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-อ-16 มม. x 1241.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-อ-16 มม. x 1541.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-อ-16 มม. x 1641.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-อ-20 มม. x 1541.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MBC33-10-9-A แคลมป์เบลโลว์ข้อต่อ 10มม. x 9มม
฿8,054 / หน่วย