Ruland Mfg Mwc15-4-3-ss | ข้อต่อ 4 บีม แคลมป์ 4mm X 3mm | 30ux51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MWC15-4-3-SS Coupling 4 บีมแคลมป์ 4mm x 3mm | AF9VAD 30UX51

RULAND MANUFACTURING MWC15-4-3-SS คลัป 4 คานแคลมป์ 4มม. x 3มม.

In Stock
รายการ: AF9VAD รุ่น: MWC15-4-3-SSข้ามอ้างอิง: 30UX51
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
฿6,630 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia4 3 mm x มม
การกวาดล้าง Dia15mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore10.41mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.005
สูงสุด เบื่อ4
สูงสุด เบื่อ4 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 350
นาที. เบื่อ3 มม
ภายนอก Dia.15mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22mm
ขนาดสกรูM2 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดMWC15
สไตล์4-Beam แคลมป์
แรงบิด12 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.252

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-อองศา 22510 6 mm x มม25mm6 มม25 มม30mmM3 มมMWC25฿3,364
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Coupling 4 บีมแคลมป์ 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SSองศา 35010 6 mm x มม25mm6 มม25 มม30mmM3 มมMWC25฿8,308
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-อองศา 22510 7 mm x มม25mm7mm25 มม30mmM3 มมMWC25฿3,354
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Coupling 4 บีมแคลมป์ 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SSองศา 35010 7 mm x มม25mm7mm25 มม30mmM3 มมMWC25฿8,339
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-อองศา 22510 8 mm x มม25mm8 มม25 มม30mmM3 มมMWC25฿3,364
การผลิต RULAND MWC15-3/16"-3MM-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์ 3/16 นิ้ว x 3 มม. | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-Aองศา 2253/16 x 3 มม15mm3 มม15mm22mmM2 มมMWC15฿2,785
การผลิต RULAND MWC15-3/16"-4MM-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์ 3/16 นิ้ว x 4 มม. | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-Aองศา 2253/16 x 4 มม15mm4mm15mm22mmM2 มมMWC15฿2,785

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MWC15-4-3-SS คลัป 4 คานแคลมป์ 4มม. x 3มม.
฿6,630 / หน่วย