Ruland Mfg Pcmr16-5-5-ss | ข้อต่อ 4 บีม แคลมป์ 5mm X 5mm | 30uz12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-SS Coupling 4 Beam Clamp 5mm x 5mm | AF9UEQ 30UZ 12

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-SS ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm

In Stock
รายการ: AF9UEQ รุ่น: PCMR16-5-5-SSข้ามอ้างอิง: 30UZ12
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
฿8,294 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia5 5 mm x มม
การกวาดล้าง Dia22.2mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore8.53mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.005
สูงสุด เบื่อ5
สูงสุด เบื่อ5 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 350
นาที. เบื่อ5 มม
ภายนอก Dia.15.9mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20.3mm
ขนาดสกรูM2 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดPCMR 16
สไตล์4-Beam แคลมป์
แรงบิด16 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.286

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)นาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์ Bore 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-อ0.0083 มม. x 312.70mm225-12.70mm19.1mmM2 มม฿3,145
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์เจาะ 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-อ0.0084 มม. x 412.70mm225-12.70mm19.1mmM2 มม฿2,684
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-อ0.0085 มม. x 415.90mm225-15.90mm20.3mmM2 มม฿3,029
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-อ0.0085 มม. x 515.90mm225-15.90mm20.3mmM2 มม฿3,029
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์เจาะ 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-อ0.0084 มม. x 319.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 มม฿3,098
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-อ0.0084 มม. x 419.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 มม฿3,098
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-อ0.0085 มม. x 319.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 มม฿3,098

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-SS ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm
฿8,294 / หน่วย