Ruland MFG Spx-32-32-ss | ข้อต่อสองชิ้น Bore Dia 2 ใน | 2acn7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS Coupling เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 2 ชิ้น 8 In | AB2XJZ 7ACNXNUMX

RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS คัปปลิ้ง 2 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู XNUMX นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8XJZ รุ่น: SPX-32-32-SSอ้างอิงข้าม: 2ACN7

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿108,776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia2"
การกวาดล้าง Dia3.717 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ แรงบิด8200 นิ้ว.
ภายนอก Dia.3.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.875 "
ขนาดสกรู3 / 8-24 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.47
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaชนิดภาพเขียนวัสดุแม็กซ์ RPMแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.ราคา
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS คัปปลิ้ง 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 4/8 นิ้ว | AB2XJD 7ACJXNUMX เอสพีเอ็กซ์-20-20-เอสเอส1 / 4-28 "1.25 "2.286 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-3200 นิ้ว.2-1 / 16 "฿20,514
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/8 In | AB8XJH 2ACL1 เอสพีเอ็กซ์-22-22-เอสเอส5 / 16-24 "1.375 "2.772 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-3800 นิ้ว.2.5 "฿31,372
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 x 1 In | AB8XJL 2ACL4 เอสพีเอ็กซ์-24-16-เอฟ5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 นิ้ว2.886 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-6800 นิ้ว.2.625 "฿12,746
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 x 1 In | AB8XJP 2ACL7 เอสพีเอ็กซ์-24-16-เอสเอส5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 นิ้ว2.886 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-4000 นิ้ว.2.625 "฿35,706
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS Coupling เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบสองชิ้น 1 3/4 In | AB8XJT 2ACN1 เอสพีเอ็กซ์-28-28-เอสเอส3 / 8-24 "1.75 "3.365 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-7400 นิ้ว.3.125 "฿83,018
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 In | AB8XJW 2ACN4 เอสพีเอ็กซ์-32-32-เอฟ3 / 8-24 "2"3.717 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-13600 นิ้ว.3.375 "฿33,965
RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-F คัปปลิ้ง รูสองชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว | AB8XKC 2ACP1 เอสพีเอ็กซ์-4-4-เอฟ# 4-40 "1 / 4 "0.815 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-200 นิ้ว.5 / 8 "฿3,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS คัปปลิ้ง 2 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู XNUMX นิ้ว
฿108,776 / หน่วย