SAFETY SPEED WBS3760101 เครื่องขัดสายพานกว้าง 10HP 220V 1 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพานกว้าง |
แอมป์ | 41 |
ขนาดเข็มขัด | 37 "x 60" |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 12 " |
ระยะ | 1 |
ความหนา | 7.25 " |
สูญญากาศ | 1000 cfm |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 322.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS3760153 | 41/38/19 | 15 | 3 | 208/230/460 | 36 " | ฿921,725 | ||
WBS4375101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 42 " | ฿1,312,034 | RFQ
| |
WBS4375203 | 54/50/25 | 20 | 3 | 208/230/460 | 42 " | ฿1,322,933 | RFQ
| |
WBS4375303 | 54/50/25 | 30 | 3 | 208/230/460 | 42 " | ฿1,257,395 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.