SAFETY SPEED WBS4375303 เครื่องขัดสายพานกว้าง 30HP 208/230/460V 3 เฟส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพานกว้าง |
แอมป์ | 54/50/25 |
ขนาดเข็มขัด | 43 "x 75" |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
HP | 30 |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 12 " |
ระยะ | 3 |
ความหนา | 7.25 " |
สูญญากาศ | 1000 cfm |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230/460 |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1090.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 157.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS3760101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 36 " | ฿886,975 | ||
WBS3760153 | 41/38/19 | 15 | 3 | 208/230/460 | 36 " | ฿921,725 | ||
WBS4375101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 42 " | ฿1,312,034 | RFQ
| |
WBS4375203 | 54/50/25 | 20 | 3 | 208/230/460 | 42 " | ฿1,322,933 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.