SAFTCART SPC-8 ตู้ถังแก๊ส 33 x 36 ความจุ 8
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังแก๊ส |
สี | สีเขียว |
การก่อสร้าง | ท่อเหล็กแผ่นโลหะเชื่อมอย่างเต็มที่ |
ความจุกระบอกสูบ | 8 แนวนอน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
วัสดุหลังคา | 7 กรัม เหล็ก |
ถัง Dia. | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
SPC-12 | 48 " | ฿151,438 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.