Salsbury Industries 19165-18zrc | ล็อคเกอร์เก็บโทรศัพท์มือถือ ขนาด 22.75 X 35.25 X 5.75 นิ้ว สูง 6 ประตู สีบรอนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
SALSBURY INDUSTRIES 19165-18ZRC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือขนาด 22.75 x 35.25 x 5.75 นิ้วสูง 6 ประตูสีบรอนซ์ | CE7GKK

SALSBURY INDUSTRIES 19165-18ZRC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ ขนาด 22.75 x 35.25 x 5.75 นิ้ว สูง 6 ประตู สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: CE7GKK รุ่น: 19165-18ZRC

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿55,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStorage Locker
ความลึก5.75 "
ความสูง35.25 "
ความกว้าง22.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 27

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนที่เปิดสีความลึกเปิดความสูงเปิดกว้างความลึกโดยรวมความกว้างโดยรวมความกว้างราคา
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25SSC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWH 12Y175 19058-25SSC-หาดทราย9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWK 12Y177 19058-25สกสค-ทองคำ-5.5 "6.5 "9.25 "37 "--
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ZSC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWM 12Y179 19058-25ZSC-บรอนซ์9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ASC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWP 12Y181 19058-25ASC-อลูมิเนียม9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20SSC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4ZEF 13K729 19058-20SSC-หาดทราย9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20GSC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4ZEH 13K731 19058-20สกสค-ทองคำ-5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "--
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20ZSC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4ZEK 13K733 19058-20ZSC-บรอนซ์9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SALSBURY INDUSTRIES 19165-18ZRC ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ ขนาด 22.75 x 35.25 x 5.75 นิ้ว สูง 6 ประตู สีบรอนซ์
฿55,781 / หน่วย