SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BLK-U Regency Cbu Usps Access 8 ประตู สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยกล่องคลัสเตอร์รีเจนซี่ |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | Black |
ความลึก | 18.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 71.75 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 190 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 8 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
โพสต์ความสูง | 28.5 " |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 12 " |
ความจุสล็อต | 11-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | การเข้าถึง USPS |
ความกว้าง | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | โพสต์ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3308R-BRZ-U | บรอนซ์ | 190 ปอนด์ | 8 | 28.5 " | ฿181,442 | RFQ
| |
3308R-GRN-U | สีเขียว | 190 ปอนด์ | 8 | 28.5 " | ฿192,405 | RFQ
| |
3308R-ซาน-อู | หินทราย | 190 ปอนด์ | 8 | 28.5 " | ฿181,442 | RFQ
| |
3308R-WHT-U | ขาว | 190 ปอนด์ | 8 | 28.5 " | ฿196,441 | RFQ
| |
3312R-BLK-U | Black | 190 ปอนด์ | 12 | 28.5 " | ฿183,894 | RFQ
| |
3312R-BRZ-U | บรอนซ์ | 190 ปอนด์ | 12 | 28.5 " | ฿183,894 | RFQ
| |
3312R-GRN-U | สีเขียว | 190 ปอนด์ | 12 | 28.5 " | ฿199,194 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.